大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角穴付ボルト(純チタン2種)半ねじ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40190516
品番
M6X L50
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
純チタン2種
ねじの呼びd
M6
頭部形状
六角穴付き
ピッチP(mm)
1
種別
半ねじ
寸法L(mm)
50
寸法b(mm)
24(参考)
寸法s(mm)
5
寸法k(mm)
6
穴の形状
六角穴
寸法ds(Φmm)
6
寸法dk(Φmm)
10
ねじ山種類
メートル並目