大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角穴付ボルト(純チタン2種)半ねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40190701
品番
M5X L30
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
純チタン2種
ねじの呼びd
M5
頭部形状
六角穴付き
ピッチP(mm)
0.8
種別
半ねじ
寸法L(mm)
30
寸法b(mm)
22(参考)
寸法s(mm)
4
寸法k(mm)
5
穴の形状
六角穴
寸法ds(Φmm)
5
寸法dk(Φmm)
8.5
ねじ山種類
メートル並目