大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角穴付ボルト(純チタン2種)半ねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40190762
品番
M8X L40
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
純チタン2種
ねじの呼びd
M8
頭部形状
六角穴付き
ピッチP(mm)
1.25
種別
半ねじ
寸法L(mm)
40
寸法b(mm)
28(参考)
寸法s(mm)
6
寸法k(mm)
8
穴の形状
六角穴
寸法ds(Φmm)
8
寸法dk(Φmm)
13
ねじ山種類
メートル並目