大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角穴付ボルト(純チタン2種)半ねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
40191401
品番
M10X L50
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
材質
純チタン2種
ねじの呼びd
M10
頭部形状
六角穴付き
ピッチP(mm)
1.5
種別
半ねじ
寸法L(mm)
50
寸法b(mm)
32(参考)
寸法s(mm)
8
寸法k(mm)
10
穴の形状
六角穴
寸法ds(Φmm)
10
寸法dk(Φmm)
16
ねじ山種類
メートル並目