※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
デンデンボルト(SS400/生地)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40191697
品番
M10×40
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
SS400(生地)
寸法L(mm)
40
ねじピッチ(mm)
1.5
ねじ長さS(mm)
40
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
20
寸法(Φmm)
10.2
表面処理
生地
頭部形状
デンデンボルト
ねじ山種類
メートル並目