※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6X40 デンデンボルト(SUS304) 大阪魂 40192083 M6X40 デンデンボルト(SUS304) 大阪魂 40192083 M6X40 デンデンボルト(SUS304) 大阪魂 40192083

デンデンボルト(SUS304)

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40192083 品番 M6X40
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ねじの呼びM6 材質SUS304 寸法L(mm)40 ねじピッチ(mm)1 内径(Φmm)6.1 寸法H(mm)6 寸法D(mm)12 頭部形状デンデンボルト ねじ長さS(mm)22 ねじ山種類メートル並目
関連資料:(0.37MB)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40192476
2023-09-11
用途:
治具
有限会社矢田工機 様

精度的には完ぺきではありませんが、治具で使う上では
問題はない。

対象商品:
40192065
2023-03-15
用途:
治具製作
サービス業

アイボルトで頭の穴径が小さいものを探していてM6のものを見つけました。
ちょっと価格が高かったのですが、便利に使えてます。
機能的には不備はありませんので、価格がもっと抑えられていたら星5です。

対象商品:
40192056
2021-05-21
用途:
治具製作
卸売・小売業

小さなサイズでのラインナップが他社さんではなかったので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
40192171
2021-02-21
用途:
ワイヤー固定用

床や壁ギリギリにワイヤーを這わせたい場合、アイボルトではリング部分大きすぎて回転できず
、床や壁に当たって固定できないでいたが、これを使ったら問題なく固定できた。
頭が小さいので目立たないのも気に入った。

1人が参考にしています
対象商品:
40192232
2022-02-07
用途:
梱包
株式会社テラサワ 様

満足なので要望などはありません。値上げが心配です。

対象商品:
40192135
2021-01-04
用途:
オートバイ用
自動車・二輪車・自転車関連業

思った通り、全く文句無し。これ以上ナニを書けばいいの?

1人が参考にしています
対象商品:
40192205
2020-03-28
用途:
自動車のエアロパーツ固定具(コネクションロッド)の一部に使用
サービス業

自動車のエアロパーツを固定するため、ステンレスパイプナット等と組み合わせて使用しました。加工精度も良く、多数のサイズが取り揃えられているのでとても助かります。鉄製のデンデンボルトと比べるとかなり高価ですが、特殊ボルトなので仕方ないかなと思います。

対象商品:
40192074
2019-10-21
用途:
へルールクランプのバンド部分
株式会社アグリエール 様 (農・林・水産業)

へルールバンドの蝶ネジ部分がよく噛んでしまい使えなくなります。新しいものと交換するよりは、このネジだけ交換したらまたバンドは使えるようになります。かなり安上がりです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3822:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする