M6 × L40 貫通穴(空気穴)付六角穴付きボルト(SUSXM-7) 大阪魂 40193176

貫通穴(空気穴)付六角穴付きボルト(SUSXM-7)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(10個)ねじの呼びdM6寸法L(mm)40注文コード40193176品番M6 × L40
販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ねじの呼びdM6ピッチP(mm)1寸法L(mm)40寸法b(mm)24(参考)種別半ねじ材質SUSXM-7相当(A2)ねじの種類半ねじ頭部形状六角穴付き寸法s(mm)5寸法k(mm)6寸法a(Φmm)2穴の形状六角穴寸法ds(Φmm)6寸法dk(Φmm)10ねじ山種類メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1992:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする