マキタの純正部品になりますので間違いなく適合して安心感があります。耐久性も純正部品なので問題無いと思いました。
マキタのインパクトドライバーのスイッチがうまく動作しなくなったため、スイッチの規格を確認してからこの商品を購入しました。スイッチの交換により修理完了(調子よく使用できるようになりました)。もう少し安価なら大満足なのですが・・・。
米国仕様のインパクトドライバ−のビットが外れてしまう為に交換。
交換後は、快適に使用できました。
USマキタインパクト Xdt11z のアンビルをus使用から国内使用に変更する為に購入致しました。
Us使用のままですとビットをロックしませんので必須作業です。交換の際に必要な工具としまして、ハンマーケースを開封するのに32mmのソケットが必要です。中々高トルクの逆ネジで締め付けられてるのでエアーツールかインパクトでの開封をオススメします
スイッチの具合が悪くて何とかしたかった所でこのパーツを購入しました。
簡単に交換出来て,仕事もスムーズにできる様になりました。良かったです
本製品に交換するのだけなのですが、ハンマーケース分解用の工具がなかったので、別途購入して、作業しました。純正なので、特に問題なく交換することができました。
海外仕様なので国内用ビットが固定できず国内仕様のアンビルに交換。
安心して安全に使えます。