SMA-127 ドイツスーパーマックス オールラウンド チップソージャパン 40193763

ドイツスーパーマックス オールラウンド

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード40193763 品番SMA-127
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,300
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

釘が入っている材料もラクラク切断
粗大ゴミの解体などにも最適
ブラックコーティングでヤニ、接着剤などの付着を軽減

切断対象
木質系/一般木、合板、コンパネ、OSB、MDF他
金属系/金属系サイディング、トタンブリキ、鉄板(1.5mm以下)、鉄製アングル(3.0mm以下)
樹脂系/塩ビ管、プラスチック、アクリル板、ポリカ
窯業系/ケイカル板、木毛セメント、化粧ボード、ラスボード、石膏ボード
刃数42 外径(Φmm)127 内径(Φmm)20 刃厚(mm)1.4 仕様15、30mm切深メモリ付 トラスコ品番776-9113

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40193763 SMA-127 45333513 125×40P 125SOZ オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGOD オールマイティ ZERO(マルノコ用) Y'sGOD 1枚 2,198 税込2,418 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40193781
2013-11-29
用途:
パレット解体

パレットの解体に使っています。
釘も切れるので、いちいち避けたり抜いたりする手間が無く助かってます。
ただ、勢いよく釘に当たると、さすがにチップが取れてしまうので、注意しながら切ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
40193772
2012-12-02
用途:
パチクリボード、ケイカル、パネル

スマホでチプソーを探していると、モノタロを見つけました、いろんな検索をしましたそこでチプソーを見て注文しました仕事でいろんなものを、切るので、オールラウンドを買ってみました自分は買って良かったと思いますた
少し荒く感じましたでももんだいありません仲間にも、教えます

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする