ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ビットソケット
ハゼットの ヘキサゴン
1/4差込 ヘックスソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40194025
品番
8501-8
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
1/4差込のヘックスソケット。チタンコーティングされており、従来のHAZETヘックスソケットより20%強度UP。
差込角(mm)
6.35
二面幅(mm)
8
トラスコ品番
442-3445
寸法(mm)
(ヘックス部分の長さ)6.5、(ラチェット差込部分の幅)12
全長(mm)
28
質量(g)
15