ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ビットソケット
ハゼットの ヘキサゴン
3/8差込 ヘックスソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40194043
品番
8801-4
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
3/8差込のスタンダードヘックスソケット。ヘックス部分はクロムバナジウム鋼を採用しており、優れた粘り強さ、しなやかさを持ち合わせています。硬いながらも折れ難い、高い強度を誇っています。
差込角(mm)
9.5
二面幅(mm)
4
トラスコ品番
442-3496
寸法(mm)
(ヘックス部分の長さ)28.5、(ラチェット差込部分の幅)17
全長(mm)
55
質量(g)
35