ハゼット
ハゼットの ソケット/ソケットレンチ
ハゼットの ビットソケット
ハゼットの ヘキサゴン
3/8差込 ヘックスソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40194077
品番
8801-8
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
3/8差込のスタンダードヘックスソケット。ヘックス部分はクロムバナジウム鋼を採用しており、優れた粘り強さ、しなやかさを持ち合わせています。硬いながらも折れ難い、高い強度を誇っています。
差込角(mm)
9.5
二面幅(mm)
8
トラスコ品番
442-3534
寸法(mm)
(ヘックス部分の長さ)48.5、(ラチェット差込部分の幅)19
全長(mm)
75
質量(g)
58