3/8差込 ショートヘックスソケット

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40194095 品番 8801K-4
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

3/8差込のショートヘックスソケット。ヘックス部分はクロムバナジウム鋼を採用しており、優れた粘り強さ、しなやかさを持ち合わせています。硬いながらも折れ難い、高い強度を誇っています。

差込角(mm)9.5 二面幅(mm)4 寸法(mm)(ヘックス部分の長さ)17、(ラチェット差込部分の幅)17 全長(mm)43.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
自動車整備
その他業種

さすがはハゼットだなと思わせる剛性感で緩んでくれます。これでダメならもう何をしてもダメだと思います。

対象商品:
40194095
2020-04-26
用途:
オートバイメンテナンス

他メーカーのものを使っていましたが、さすがハゼット、差し込んだときにガタもなく確実にまわせます、値段は高いですが仕方ないですかね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする