コンビネーションレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40194156 品番 600N-8
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のコンビネーションレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は15°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。

全長(mm)130 トラスコ品番439-3554 寸法(mm)(スパナ部高さ)4.5、(ボックス部高さ)7 質量(g)28 呼び寸法(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40194156
2020-10-20
用途:
オートバイのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

同じサイズのコンビネーションレンチを持ってますがハゼットを使うと精度の高さを
感じます
メッキされた工具はそのメッキ分厚く感じられますが梨地仕上げで重量も人間工学からか
持って手に馴染み確実に締め緩めを行えるのでお奨めです

対象商品:
40194165
2020-09-16
用途:
自転車整備・修理、機械メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

紛失してしまい、だがまた絶対にこれ!という逸品。
梨地仕上げのおかげで油汚れの手でも滑らず、またメガネ部の薄さも実に使い勝手がよろしい。
まさにドイツクラフトマンシップにあふれた質実剛健なツール。

対象商品:
40194156
2020-02-01
用途:
自転車工具
サービス業

いつもスナップオンツールを使っていましたが梨状のスパナを使ってみたくてテスト購入 ドイツ製の工具の購入は初めてですが軽くてスリムで使い勝手よさそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする