腕章名札

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 40195057 品番 NF-719-Y
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

腕にぴったりフィット!作業を邪魔しない名札。
中紙が差替え可能!
ホコリ等の侵入を防ぐフラップ付です。
長さ調整でぴったりフィットさせられるので動きを妨げません。安全ピンでの取り付けもできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
取付方式安全ピン 材質(表示面)PVC 仕様安全ピン、フラップ 本体寸法(mm)150×86 中紙サイズ(mm)105×74

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40195066
2026-01-20
用途:
とても使いやすいです

今までは細長い差し込み式を使用していましたが、こちらの方が装着しやすく、邪魔にならず、中の紙も交換しやすいと思います。今後の購入はすべてこちらにする予定です。

2025-06-11
用途:
客先施設内工事の時に作業員に着用
株式会社レクスポート 様 (建設業・工事業)

ゴムだけではなく安全ピンがついているので落ちなくてよい

対象商品:
40195057
2023-11-06
用途:
塗装作業時
大成塗装株式会社 様

以前は安全ピンとマジックの腕章を使用していましたが、作業員の方からゴム付きなので下にずれることもなくこちらの方が付けやすいと言われたので最近はこちらを購入しています。

対象商品:
40195041
2023-12-20
用途:
イベントの備品
株式会社アルフィクス 様 (サービス業)

担当者の区分けで使っています。
とても役に立っているのでリピートします。

対象商品:
40195057
2023-02-28
用途:
塗装作業時
大成塗装株式会社 様

今までマジック、安全ピンで留める物を使用していましたが、この商品を購入して職人さんからこの腕章の方が良いとの意見が多かったので再購入しました。腕にはめるだけなので手間がかからない、夏や冬も関係なく使用出来るといった意見でした。

対象商品:
40195066
2022-07-29
用途:
屋外業務での身分提示のために携行します
サービス業

ゴムバンドと安全ピンがついており、使用する本人が装着方法を選べるのが良いです。
着衣に穴をあけたくない場合は、バンドをきつめにして装着し、絶対に落下紛失させたくない場合は安全ピンで固定ができるので便利です。
台紙の入替もしやすく、フラップがついているので、強くない雨等であれば濡れずにすむのも良いと思います。

対象商品:
40195057
2022-04-12
用途:
ビル内での工事、点検作業
建設業・工事業

安全ピンを使用しなくていいので、取付け、取外しが楽にできる。

対象商品:
40195057
2022-02-10
用途:
研修中の腕章に
建設業・工事業

ゴムと安全ピンでしっかりとまるので、落ちてきたり、ブラブラすることなく使えて便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする