補修用Oリング

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2枚) 内径(Φmm)6.8 注文コード40195346 品番794-85-7
参考基準価格(税別)¥140 販売価格(税込) ¥106
販売価格(税別)
96
この商品は内径・内容量など83種類から選べます 他の種類を見る

補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。

内径(Φmm)6.8 材質NBR 厚さ(mm)1.9 使用温度(℃)1〜80 太さ(Φmm)1.9 最高使用温度(℃)80
注意
※食品、ガス、薬品、電気、油(石油品、ガソリン、軽油、灯油など)関係の器具には絶対使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-02
用途:
機械のメンテナンス作業
UMエンジニアリング 様 (サービス業)

期待したとおりの製品で満足しています。今後も必要に応じて購入することにしたいと思います。

2025-03-13
用途:
洗面化粧台の補修
その他業種

近所のホームセンターに同サイズがなかったので、こちらで購入しました。
ぴったりでした。

対象商品:
40195321
2024-02-26
用途:
高圧洗浄機の補修

ケルヒャーの高圧ホースの先端に付けるものを探していました。

近所のホームセンターに無かったのでとても助かりました。

サイズも内径4.8mmでぴったりでした。

1人が参考にしています
対象商品:
40195452
2023-12-19
用途:
ジムニーJA22WのサーモワックスOリングの代用品として

ジムニーJA22WのサーモワックスのOリングの代用品として使用しました。
以前から知られた方法ですので、サイズ的にはぴったりでした。

対象商品:
40195391
2023-10-22
用途:
屋外水栓のパッキン

屋外水栓のパッキンに使用。ほぼ規格が同じなので、カセットロックの蛇口に使えます。

対象商品:
40195391
2023-05-12
用途:
散水栓の補修用
製造業

既存品が輸入品で、あまり一般的なサイズではないのか取り寄せました。

対象商品:
40195364
2022-09-23
用途:
シールに使いました。
製造業

弾力性、取り付けともによいです。耐久性をこれから確認します。

対象商品:
40195303
2022-01-04
用途:
湯沸器等の水抜栓の補修

水抜栓のОリングがひび割れて漏れるようになったので交換用に購入。
必要なサイズを選んで購入出来るのはありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする