曜日別特売
772-004 洗濯機用ニップル(ストッパー付) カクダイ 40195714

772-004 洗濯機用ニップル(ストッパー付) カクダイ 40195714
772-004 洗濯機用ニップル(ストッパー付) カクダイ 40195714
772-004 洗濯機用ニップル(ストッパー付) カクダイ 40195714

洗濯機用ニップル(ストッパー付)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40195714品番772-004
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

自動閉止機構付き

用途呼び13の混合栓、自在水栓用適合呼13の混合栓、自在水栓用取付ねじW26山20仕様自動閉止機構付き材質黄銅幅(mm)44呼び径13縦(mm)44.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40195714
2024-05-12
用途: 洗濯機の混合栓
電気・ガス・熱供給・水道業

水漏れにより購入しました。特に不具合なく使用しております。接続配管サイズに注意が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 40195714
2023-12-01
用途: 賃貸物件の原状回復時
不動産業

汎用性もあり、スパナもしくはモンキーで作業が出来、作業効率が良い。
事故も少なく、丈夫。

1が参考にしています
対象商品 : 40195714
2023-03-24
用途: 通常衣服の洗濯
製造業

2台目の自動洗濯機を購入したので、既設の水栓を二又に変更するために購入しました。注文の翌日に届いてスムーズに取り付け出来ました。先端のストッパーも丈夫で安心して使って行けそうです。

対象商品 : 40195714
2018-04-05
用途: 会社洗濯機
製造業

価格も安価で納期も比較的短かったので満足です。
また注文したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 40195714
2015-10-06
用途: 洗濯
株式会社 村武

取り付けが安易なのでいいのではないか。

対象商品 : 40195714
2014-11-10
用途: 既存の交換

15年前の我が家には差し込み口だけで外れ止めのフック掛けさえ無いシンプルなものが付いていました。地震の時洗濯機からホースが外れたら?と想像したら急に必要なきがしてきて交換しました。洗濯機というものは取扱説明書を読むと使用時以外は蛇口を閉めてくださいとのこと。我が家ではそんな使い方はできそうにないのでこちらのストッパーに期待しています。そんな時は来ないといいんですけどね。
ストッパーが働くと解除しないと通水しない仕様です。それを忘れることが心配に。
スッキリ安心とはいかないものです。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする