小柳機工
板金厚物切箸(キリバシ) エグリ刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法(mm)
270
注文コード
40196213
品番
1042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
カット工法時、エアーソー等の粗切後、既存、交換パネル仕上切に。
用途
カーブ、ホールカット用
種別
エグリ刃
呼び寸法(mm)
270
危険物の類別
非危険物