※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKPM1-1000R ポータブル1槽ステンレスシンク(SUS430) 東製作所 40197805 EKPM1-1000R ポータブル1槽ステンレスシンク(SUS430) 東製作所 40197805 EKPM1-1000R ポータブル1槽ステンレスシンク(SUS430) 東製作所 40197805

ポータブル1槽ステンレスシンク(SUS430)

(14件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40197805 品番 EKPM1-1000R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ステンレス製のシンクです。底面は板状です。

タイプ水切りあり 間口(mm)1000 奥行(mm)460 高さ(mm)750 質量(kg)11.0 上板から下板までの高さ(mm)530 材質(本体)SUS430 ホース長さ(cm)70 槽寸法(mm)530×375×130 アズワン品番1-8952-03 棚板数(枚)1 棚板耐荷重(kg)25 均等耐荷重(kg/台)30 仕様ゴミ収納器トラップ排水器及びジャバラホース付 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
離島数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40197796
2024-05-24
用途:
作業台
合同会社大地 様 (飲食業)

コスパに優れ、簡単に組み立てられ、いい商品を買えました。

対象商品:
40197787
2022-12-14
用途:
野菜・菜園道具などの洗い
サービス業

高さ幅ちょうどいい具合です。
取付けも簡単で不具合もなく使用しています。

対象商品:
40197787
2021-09-14
用途:
屋外流しとして使います。
株式会社上野設備 様

組み立てが簡単で、安心して使えます。 
屋外設置でも、今までにクレームはありません。

1人が参考にしています
対象商品:
40197787
2020-11-03
用途:
屋外で使用
建設業・工事業

ポータブルって事なのでもう少し排水ホースが長いと使いやすいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
40197787
2020-05-05
用途:
事業所の手洗い場
建設業・工事業

商品自体、組立等簡易でよかったが・・・
商品発送(直送)が遅い

1人が参考にしています
対象商品:
40197796
2019-02-21
用途:
作業後の手洗い
自動車・二輪車・自転車関連業

部品がバラバラで届き、組付が面倒かと思いましたが、とても簡単でした。
届いたサイズも理想の大きさなので大変満足しております。

対象商品:
40197796
2018-07-27
用途:
従業員の水筒等の洗い場に。
有限会社今村塗装 様 (建設業・工事業)

・簡単組立で満足でした。
 みんな喜んで使っております。

対象商品:
40197796
2018-02-09
用途:
手洗い台を交換
製造業

使いやすく 問題ないです。
配管の繋ぎに工夫うは 必要かも 外で使うなら問題無し

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする