ポータブルステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)

(15件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40197814 品番 EKT-600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要!
オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。
アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。

材質(天板)SUS430 高さ(mm)750 間口(mm)600 奥行(mm)460 均等耐荷重(kg)50 トラスコ品番455-1851 質量(kg)7.0 棚板耐荷重(kg)25 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10 アジャスター調整範囲(mm)6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10 上板から下板までの高さ(mm)510 アズワン品番1-8957-01 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
離島数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40197814
2023-01-15
用途:
工場の作業用

組み立てる時から不安があったけど
下側の棚の部分の溶接が弱い。
補修しながら使っているけど3〜5年で壊れる。
しかし安かったのでリピートして購入した。

対象商品:
40197814
2022-05-09
用途:
ガスコンロの台に使用
その他業種

組み立ても簡単で、高さも調節しやすくサイズ感もピッタリで直ぐに使用する事が出来ました。とても満足です。

対象商品:
40197823
2021-07-28
用途:
屋外シンク脇の作業台として設置
有限会社池田工務店 様 (建設業・工事業)

荷姿もコンパクトで持ち運びに苦労しない。組立もとても簡単で工具不要。想像していたよりしっかりしていて頑丈そう。値段にも満足。特に悪い点が無い。

2人が参考にしています
対象商品:
40197814
2021-07-14
用途:
調理台
根本電気 様 (建設業・工事業)

傷もなく状態の良い商品で納得しております。
迅速な対応ありがとうございました。

対象商品:
40197814
2020-09-30
用途:
制御盤の台
真鍋電子応用回路研究室 様

他メーカ品は高価で予算がなくいろいろ探していました 当品は安価で予算内で購入でき
満足しています

対象商品:
40197814
2020-08-12
用途:
一時置き用台

東製作所の製品は、以前より使用しています。
強度等造りに不満は有りません。
価格も安く、納品も早くて助かります。

対象商品:
40197814
2019-06-14
用途:
パソコン、キーボード、マウス用台 (ディスプレイは除く)
株式会社東工舎金属製作所 様

コンパクトで良い。
ディスプレイは置かないので丁度良い大きさです。

対象商品:
40197814
2019-10-17
用途:
工場で使用

大きさも丁度よく便利に使えています。ステンレスが良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする