東製作所
東製作所の 厨房機器・設備・調理機械
東製作所の 板金製品類・棚・ストッカー
東製作所の ステンレス作業台
ポータブルステンレス作業台(ベタ棚・引出しあり)(SUS430)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40197832
品番
EKTO-600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
間口(mm)
600
奥行(mm)
460
高さ(mm)
750
引出し数
1
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×305×80
質量(kg)
10.0
棚板数(枚)
2
均等耐荷重(kg/台)
50
棚板耐荷重(kg)
25
材質(天板)
ステンレス(SUS430)
均等耐荷重(kg)
50
アズワン品番
1-8957-03
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
離島
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280