HF-900 舟形シンク 東製作所 40198024

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

舟形シンク

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)600
内容量1台注文コード40198024品番HF-900
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)800質量(kg)19槽内寸法(mm)820×500×180種別板金タイプ付属品レベル調整用 アジャスター(+30mm)、ホース付き仕様アジャストボール調整巾+30m/mその他バックガードは付いておりません。材質ステンレス(SUS430)備考板金シンク荷姿完成品ホース長さ(cm)70RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-08
用途: 牛農場で使用

牛農場の家畜人工授精所の流し台として購入。以前のものは下部が木製であったことから湿気で腐食してしまったので、ステンレス流し台と交換しました。今のところ問題なく使用できております。耐久性に問題無ければ別の事業場にもすすめてみます。

対象商品 : 40198042
2021-02-14
用途: 地元水泳プールの手洗い場
前進工務店

既存の高さは80cmでしたが、発注者の希望は60cmだったので足を切断して低くしました。
当初は強度が心配されましたが、棚も再利用でき、脚部の調節部分も再利用ができたので違和感なく設置できそうです。

対象商品 : 40198033
2014-10-21
用途: 機材の洗浄

手前が舟形(低い)になっているため、大変使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする