二槽シンク

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40198112 品番 KP2-1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

スリムなカウンターサイズで、喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計のものから、ゆとりのあるジャンボサイズで飲食店・病院などの厨房に最適なシリーズまで、サイズが豊富です。

高さ(mm)800 奥行(mm)450 間口(mm)1000 槽深さ(mm)220 質量(kg)16 タイププレスシンク 槽内寸法(mm)450×375 棚板耐荷重(kg)50 材質SUS430 仕様アジャストボール調整巾+30m/m その他東京都保険所認定サイズ 荷姿完成品 バックガード(奥行/高さ)(mm)25/90 ホース長さ(cm)70 アズワン品番1-8947-03 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40198094
2022-03-05
用途:
作業場内手洗い
卸売・小売業

コンパクトなため、狭い場所に設置できて、良かった。

対象商品:
40198103
2021-02-03
用途:
飲食店営業
たこやきさごう 様 (飲食業)

思った通りの商品でした。
サイズや重さも丁寧に明記されていて安心して購入できました。

対象商品:
40198094
2016-08-23
用途:
お客様用 仮 手洗い。カウンター バーの隠しシンク
ドリームウェー株式会社 様

とても 良かったです。お客様への 受けもよかったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする