※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KT-1500 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) 東製作所 40198234 KT-1500 ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430) 東製作所 40198234

ステンレス作業台(スノコ棚仕様)(SUS430)

(7件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40198234 品番 KT-1500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

完成品でお届けします。

間口(mm)1500 奥行(mm)450 高さ(mm)800 上板から下板までの高さ(mm)600 棚板耐荷重(kg)120 質量(kg)17 荷姿完成品 棚板数(枚)2 材質(天板)SUS430 均等耐荷重(kg)240 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 均等耐荷重(kg/台)240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40198207
2021-02-22
用途:
商品加工作業
PET DINING 様

形状から、当初は剛性がしっかりしているか心配でしたが、他の方のレビューを参考に思い切って発注して見ました。ぐらつきはなくしっかりとしています。非常に作業しやすくなりました。一つ申し上げるとすれば、この作業台はかなり軽いためオリジナルのアジャスト脚(樹脂)では床を滑りやすくなります。オプションのアジャスト脚も金属のものしかなく、滑りやすさは変わらないかと思います。ゴム製のアジャスターもオプションであればと思います。ネジがW3/4と市販のゴム製アジャスターには存在しない規格のため、アジャスター交換はあきらめました。ホームセンターで36mmの椅子などの脚にかぶせるゴムを購入して滑り止めにしています。

対象商品:
40198207
2020-10-07
用途:
各種作業に使用
株式会社ハマイ 様 (製造業)

梱包作業用として購入をしましたが非常に使い易くその他作業へも使うことをためしております。

対象商品:
40198191
2020-12-15
用途:
小型装置の置台
YITOAマイクロテクノロジー株式会社 様 (製造業)

軽量ですが強度は十分です。足の高さ調整も容易にできます。自分の用途では、スノコの高さはもう少し上の方がありがたい。

対象商品:
40198191
2019-04-11
用途:
オートクレーブ台として使用
医療・福祉・介護関連業

重量物の台として使用しているが、剛性もあり仕上げも丁寧で申し分なし。
純正品より汎用性もありこの製品を注文してスタッフも喜んでいる。
おすすめできる良い商品です。

対象商品:
40198182
2019-06-13
用途:
機械のメンテナンス時 作業台
医療法人光満会 様 (医療・福祉・介護関連業)

購入後にわかったことだがサイズがオーダー出来るのが早くわかればよかった。

対象商品:
40198182
2017-03-01
用途:
会社工場洗い場の台
製造業

洗い場シンクの横に設置。高さも同じで大きさもピッタリで洗い場のスペースにすっぽりはまりました。下のスノコ部分には、洗い場の水道に取り付けた電気温水器がおさまりました。電気温水器のコンセント部分も水濡れの心配もなくなり、大変助かりました。

対象商品:
40198304
2015-05-29
用途:
食品製造作業台、機械台

組み立てで送ってくれるので、楽です。運送便についてメーカーに問い合わせしましたが、親切に答えてくれました。テーブル面がピカピカです。比較的軽量で一人でも移動しやすいです。
足部分が折り曲げで強度を出しているので、洗浄しにくい構造になっています。
総合的に見て、極端に重い機械や激しい使い方をするのでない限り、問題ないと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする