※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東製作所
東製作所の 厨房機器・設備・調理機械
東製作所の 板金製品類・棚・ストッカー
東製作所の ステンレス作業台
片面引出し付作業台(スノコ棚付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40198331
品番
HTO-750
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
材質(天板)
SUS430
高さ(mm)
800
間口(mm)
750
奥行(mm)
600
均等耐荷重(kg)
240
引出し数
2
天板耐荷重(kg)
120
荷姿
完成品
棚板数(枚)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg/台)
240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000