※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスパイプ棚

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40198392 品番 PS-900-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

すばやい水切り効果があります。
壁面取り付け時には、上付け・下付けどちらでもできます。
完成品でお届けします。

奥行(mm)250 間口(mm)900 パイプ径(Φmm)19 パイプ数5 材質SUS430 高さ(mm)200 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40198471
2015-05-05
用途:
厨房洗い物置き
総合リフォーム工事業 様

特に改善もしなくていいと思う商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする