- 手動式 ドラム用レバーポンプ モノタロウ 40205191

- 手動式 ドラム用レバーポンプ モノタロウ 40205191
- 手動式 ドラム用レバーポンプ モノタロウ 40205191
- 手動式 ドラム用レバーポンプ モノタロウ 40205191
モノタロウ

手動式 ドラム用レバーポンプ

(12件のレビュー)
1年間返品保証
内容量1台注文コード40205191品番-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手押し型だから楽々。
昔ながらの井戸汲み方式。
55ガロンドラム缶(208リットル)に取り付けられる。
直径55mmのドラム缶口に対応。
高さの調節(350~980mm)が可能な3段パイプ適用。
2mの吐出ホース付き。

使用可能液体灯油、軽油、油圧油、潤滑油、エンジンオイル吐出量約530mL(1回のストローク)質量(kg)1.1全長(mm)1000~1290使用温度範囲(℃)約-5~+45ホース径(Φmm)(内径/外径)16/19吸入パイプ吸入管(A+B+C)690~980mm、吸入管(B+C)350~640mm吐出ホース長(m)2主材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アセタール
注意
※農薬等の水溶性の液体、ガソリン、シンナー、硫酸、塩酸、硝酸等、飲食用水には使用できません。
※一つのポンプを2種類以上の液体に使用しないでください。
※ポンプ使用時、ハンドルは軽く動かしてください。ハンドルを強く動かすとポンプの破損、液体漏れ等故障の原因となります。
※ポンプを使用した後は立てて保管して下さい。横にしたり、逆さまにするとポンプ内部に残っている液体が外に流れ出すことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40205191
2026-02-05
用途: 粘度の高い切削油剤原液の吸い上げに使用

粘度の高い切削油でも吸い上げることができます。
本体は樹脂製で手荒に使うと壊れそうですが、手回しタイプより安価で気に入っています。大事に使っていきたいと思います。

対象商品 : 40205191
2019-01-11
用途: 給油

これは便利です、早いし疲れません
速く購入すればよかった

1が参考にしています
対象商品 : 40205191
2018-05-21
用途: 油脂類の汲み上げとして
自動車・二輪車・自転車関連業

手動式タイプを探していたので、すぐに使えて現在も継続しています。

2022-10-22
用途: 灯油の給油
農・林・水産業

給油しているとポンプ本体と排出ホースの接続部分から燃料が漏れる。
接続は簡易な針金クリップでホースを止めているだけ、液漏れを防ぐパッキンが無く漏れて当然の作り。
吐出量は満足なのだが使うたびに漏れるのはがっかり。

対象商品 : 40205191
2017-03-04
用途: 軽油用
農・林・水産業

思った以上に早く給油できましたが、高い所の給油の際ホース内の残りが排出しずらくこぼれてしまった。残りがタンク内にもどるか、ホースの先端にストッパーがあると使いやすいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 40205191
2016-12-20
用途: ドラム缶に配達された灯油の小分けに使用
ワタナベ木材農・林・水産業

今まで電動のを買ったらワンシーズンで故障したり、手動のも買ってみたものの出る量が少な過ぎて面倒でした。これは井戸の手押しのような作りで丁度いい量が出て来ます。家族にも今回はいいのに出会えたと言われ鼻高でした。

1が参考にしています
対象商品 : 40205191
2019-10-03
用途: オイルの詰替え
自動車・二輪車・自転車関連業

思ったよりレバーが硬く動きが重かったので
一休みしながら入替作業をした。
商品的には悪くはないと思うが...

対象商品 : 40205191
2017-03-27
用途: 灯油タンクの移送
建設業・工事業

韓国製だからなのか、とてもアバウトな製品だと思う。なぜかというと、漏れやエアの混入が多いと思うから。したがって、注意書きにあるように 危険物などには向かない。灯油程度が妥当。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
本体部分を分解して乾かすことは可能でしょうか。
回答:
ホースやパイプを取り外しての乾燥は可能ですが、本体部分の分解はお勧めしません。
2023-10-30
質問:
吸入管の外形寸法を教えてください。
回答:
吸入管部分のサイズについて、中心部35㎜&先端20mmです。
2023-10-30
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動給油ポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/529/
2023-03-09

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする