タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ ANMT**PPPR-MJ/ML
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
T3130
注文コード
40205426
品番
ANMT09T3PPPR-MJ T3130
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,109
販売価格(税別)
¥
9,190
バスケットに入れる
この商品は
材質・チップブレーカ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T3130
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
3.97
内接円直径(Φmm)
6.5
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
刃長l(mm)
9.25
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)