タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ AOMT07-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
40205541
品番
AOMT070208PDPR-MJ AH725
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥9,218
販売価格(税別)
¥
8,380
バスケットに入れる
材質
AH725
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
2.3
内接円直径(Φmm)
4.7
刃長l(mm)
8.8
形状
平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
適合工具
TungRec TPO07/EPO07形
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります