タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ AOMT07-MJ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
刃長l(mm)
19.5
材質
AH725
コーナー半径(mm)
0.8
注文コード
40205575
品番
AOMT180508PDPR-MJ AH725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
刃長l・材質・コーナー半径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
5.6
内接円直径(Φmm)
10.7
刃長l(mm)
19.5
形状
平行四辺形85°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40205575
AOMT180508PDPR-MJ AH725
13007158
AVMT180708PDER-MM AH3225
チップ AVMT18-MM
タンガロイ
1箱(10個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)