画像準備中

チップ AOMT07-MJ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 刃長l(mm)19.5 材質AH725 コーナー半径(mm)3.2 注文コード40205636 品番AOMT180532PDPR-MJ AH725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は刃長l・材質・コーナー半径など16種類から選べます 他の種類を見る
材質AH725 コーナー半径(mm)3.2 厚さ(mm)5.6 内接円直径(Φmm)10.7 刃長l(mm)19.5 形状平行四辺形85° 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40205636 AOMT180532PDPR-MJ AH725 13007210 AVMT180731PDER-MM AH3225 チップ AVMT18-MM タンガロイ チップ AVMT18-MM タンガロイ 1箱(10個) 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする