※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ ASMT11-MJ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質T3130 形状平行四辺形85° チップブレーカ片面 注文コード40205733 品番ASMT11T308PDPR-MJ T3130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
この商品は材質・形状・チップブレーカなど52種類から選べます 他の種類を見る
形状平行四辺形85° 材質T3130 厚さ(mm)3.7 内接円直径(Φmm)6.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 刃長l(mm)11.6 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする