※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB16AT)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)900 コントローラ種類(-) コントローラなし アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) 注文コード40207107 品番LEFB16AT-900-R1
参考基準価格(税別)¥74,250 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品はストローク・コントローラ種類・アクチュエータケーブル種類など54種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)900 駆動方式ベルト モータ種類(A) サーボモータ (DC24V) コントローラ種類(-) コントローラなし サイズ(mm)16 アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル) アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする