切刃長さ(mm)12.9
逃げ角(度)0
厚さ(mm)4.76
穴の形状円筒穴
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ両面
材質T5105
仕様(材質の特長)鋳鉄加工用CVD材種、(ブレーカ)CF形 仕上げ加工用ブレーカ付き
適合旋削加工用M級ネガチップ
形状ひし形80°
内接円直径(Φmm)12.7
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
刃長l(mm)12.9
穴の有無あり
穴径d1(Φmm)5.16
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
RoHS指令(10物質対応)対応