※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
チップ DGM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
GH130
寸法L(mm)
20.0
注文コード
40211631
品番
DGM2-020 GH130
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・寸法L・トラスコ品番
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
材質
GH130
仕様
2コーナ
寸法L(mm)
20.0
溝幅(mm)
2(型押し)
寸法h(mm)
5.00
コーナー半径(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
溝幅許容差(mm)
W±0.05
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります