※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DGM

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質GH130 寸法L(mm)20.0 注文コード40211665 品番DGM2-020-15L GH130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,600
この商品は材質・寸法L・トラスコ品番など78種類から選べます 他の種類を見る
材質GH130 仕様2コーナ 寸法L(mm)20.0 溝幅(mm)2(型押し) 勝手 寸法h(mm)5.00 コーナー半径(mm)0.2 寸法K(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 溝幅許容差(mm)W±0.05
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする