※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DGM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AH725 寸法L(mm)25.0 注文コード40212015 品番DGM5-030 AH725
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は材質・寸法L・トラスコ品番など78種類から選べます 他の種類を見る
材質AH725 仕様2コーナ 寸法L(mm)25.0 溝幅(mm)5(型押し) 寸法h(mm)5.50 コーナー半径(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 溝幅許容差(mm)W±0.05
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする