アキレス
アキレスの マリン/ボート用品
アキレスの ゴムボート
ゴムボート LF-297WB
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40214153
品番
LF-297WB
参考基準価格(税別)
¥211,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
免許不要で乗れるエンジン取り付けタイプのボート
人数
4
用途
作業艇やレジャー使用に。
付属品
フットポンプ・本体キャリーバッグ・リペアキットセット
仕様
最大搭載人数:4名、最大搭載馬力:2PS(1.47kW)
全長(cm)
295
全幅(cm)
148
総質量(kg)
37.5kg(本体:21.5kg/底板:9kg/付属品:7kg)
注意
※ボートを傷つけやすい環境で使用される場合はオプションの船底カバーを使用下さい。
※個人宅への配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500