インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの その他特殊用途
容器付ハケスペア(内キャップ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(毛)
化繊100%
タイプ
低粘度用
注文コード
40214248
品番
14165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
材質・タイプ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
化繊先付加工毛材
毛色
白色
用途
低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適
タイプ
低粘度用
種類
刷毛
材質(毛)
化繊100%
主な用途
塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※食品への使用には不適合