※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB_N - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 モータレス仕様(LEFB25NYS)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40215927 品番 LEFB25NYS-400
参考基準価格(税別)¥66,550 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ストローク(mm)400 駆動方式ベルト モータ種類(NY) 取付形状Y サイズ(mm)25 モータ配置(-) 上折返し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする