福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 仕出・折箱・重箱
弁当容器KP 蓋付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×6袋)
注文コード
40215928
品番
KP130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
室数・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PS
種別
蓋付き
長辺(mm)
205
短辺(mm)
265
高さ(mm)
40