福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
フルレンジ みかげ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×12袋)
注文コード
40217495
品番
0TR-101H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
本体
材質
PPF
寸法(mm)
210×210×27
色
黒
色(柄)
みかげ黒
耐熱温度(℃)
130
電子レンジ
〇
職業別シーン
屋台
室数
5
断熱性
断熱性あり
料理・シーン
テイクアウト・デリバリー