0TR-75HR/B E惣菜弁当容器 フルレンジ 福助工業 本体 40217723

E惣菜弁当容器 フルレンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚×16袋) 室数1 注文コード40217723 品番0TR-75HR/B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は室数・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
種別本体 材質PPF 寸法(mm)170×170×50 耐熱温度(℃)130 電子レンジ 職業別シーン屋台 室数1 断熱性断熱性あり 料理・シーンテイクアウト・デリバリー
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする