仕出弁当容器 優膳

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20枚×3袋) 注文コード 40217949 品番 0546161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
種別中仕切 材質PS 寸法(mm)285×355×32 色(柄)うつわ 耐熱温度(℃)80 電子レンジ× 職業別シーン屋台 室数6 断熱性断熱性なし 料理・シーンテイクアウト・デリバリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする