※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タンガロイ チップSDKN42ZTN NS740

(18件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状正方形90° 材質T3130 逃げ角(度)15 注文コード40218035 品番SDKN42EFTR T3130
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥9,669
販売価格(税別)
8,790
この商品は形状・材質・逃げ角など25種類から選べます 他の種類を見る
形状正方形90° 材質T3130 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)15 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05699337
2023-11-10
用途:
部品加工(フルバック・フェイスミル)

鉄系にはサーメットのNS740の方がピカッと綺麗に仕上がりますが、ステンレスやアルミ、真鍮、鋳物等、少量・多材料に使用するのでUX30を使用する事にしました。

1人が参考にしています
対象商品:
05699346
2023-07-10
用途:
加工
豊和物産株式会社 様 (その他業種)

いつも使ってる商品です。とても使い勝手がいいです。

対象商品:
05699337
2018-02-27
用途:
フライス作業

いつも購入している所よりも価格も安く重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
07661184
2016-07-22
用途:
フライス
製造業

タンガロイの製品は切れ味もよく満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
05699337
2014-05-16
用途:
フライスで鋳物を切削
吉田鉄工所 様 (製造業)

前回はux30
注文して 鋳物アルミ切削で使用したました。 綺麗に仕上がります。

今回はth10
注文しました。 鋳物も切削できる材質に入っていて これから使ってみます。

対象商品:
05699337
2014-08-14
用途:
切削
製造業

ステンレスの加工の時はちょっと弱い感じがします

対象商品:
07661184
2016-12-07
用途:
機械加工
製造業

切れ味もよく、再度リピート注文させていただきました。

対象商品:
07661184
2014-06-16
用途:
汎用フライス盤での加工
有限会社木下鉄工所 様

低価格が非常に良いですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする