BK-1 フードパック OP デンカポリマー 40218064

フードパック OP

(30件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚×20袋) タイプ非嵌合(かんごう)タイプ 注文コード40218064 品番BK-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は大きさ・使用の目安・タイプなど35種類から選べます 他の種類を見る

お店やイベントで便利な透明容器。

材質OPS 高さ(mm)20 タイプ非嵌合(かんごう)タイプ 短辺(mm)125 長辺(mm)192
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35598884
2025-01-14
用途:
お持ち帰り用
いけす料理 磯太郎 様 (飲食業)

サイズ的にもちょうど良いので購入して良かっです。リピート確定です。

1人が参考にしています
対象商品:
35598875
2025-03-31
用途:
お持ち帰り用
美絆ラーメン 様 (飲食業)

大きさもちょうどよく、寸法を記載してもらっててよかった

対象商品:
74039096
2024-03-05
用途:
餅つき会 餅2個を入れて販売
豊島4丁目町会 様 (その他業種)

丁度良いサイズでした。
お陰様で約800パック売れました。

対象商品:
35598823
2023-09-17
用途:
キッチンカーでの販売時に使用
飲食業

大きさがちょうどよく使いやすい。ただめちゃくちゃ熱い物だと溶けるのが難点

対象商品:
88627577
2022-07-28
用途:
野菜の梱包
農・林・水産業

コストパフォーマンスよく素材も問題なしです!リピート確定!

対象商品:
35598832
2021-08-30
用途:
パンやパティスリーに使用しています。
製造業

この品番を使えやすくってとっても良かったまた機会がございましたら宜しくお願い致します。

対象商品:
70121853
2021-07-12
用途:
テイクアウトの餃子用パック
サービス業

餃子の持ち帰り用のパックとして利用しています。大きめの餃子10個に適しています。

対象商品:
74039096
2020-12-20
用途:
少しのおすそ分けに

刺身やお総菜など、一口だけのおすそ分けに重宝しております。
今までは、小皿で渡してたりしましたが、返却などの手間がありこちらを使いだしてからは、その手間や気遣いが無くなりました。
ちょうどのサイズで使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする