デンカポリマー
デンカポリマーの ラップ・消耗品・食品包材
デンカポリマーの 食品容器
デンカポリマーの フードパック
フードパック 黒窓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×16袋)
注文コード
40218134
品番
OP-173
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
黒色の本体が中身の色(特に「赤」)を際立たせます。他「緑」や「オレンジ」も際立ちます。窓枠印刷にする事で異物混入など検品作業に対応。蓋面にも印刷をしており、フチが綺麗。
用途
中玉トマト、ハウスみかんなど
材質
OPS
色
黒窓
高さ(mm)
55
短辺(mm)
123
長辺(mm)
164
用途例
ミニトマト約350g・その他、中玉トマト、いちご、ハウスみかんなど
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980