画像準備中

チップ SECN/SEEN/SEKN 1203

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状正方形90° 切刃長さ(mm)12.70 材質T1115 注文コード40218254 品番SEKN1203AGTN-T T1115
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は形状・切刃長さ・材質など14種類から選べます 他の種類を見る
材質T1115 形状正方形90° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)12.70 厚さ許容差(mm)±0.025 逃げ角(度)20 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.013 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする