Intel(インテル)
Intel(インテル)の PCパーツ
Intel(インテル)の 内蔵型SSD
Intel(SSD) SSD660p M.2 PCIEx4
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40223305
品番
SSDPEKNW512G8XT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量
512GB
仕様
順次読み出し(最大):1500 MB/s、順次書き込み(最大):1500 MB/s、ランダム・リード (100% スパン):90000 IOPSランダム・ライト (100% スパン):220000 IOPS
種類
リソグラフィー:3D2 QLC
消費電力(W)
アクティブ時:0.1、アイドル時:0.040
保証期間
5年間
耐久性
評価 (書き込み上限数):100 TBW
インターフェイス
PCIe NVMe 3.0 x4
動作温度範囲(℃)
0〜70