曜日別特売

チップ TPCN/TPEN/TPKN 43Z

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
材質AH130
形状正三角形60°
内容量1箱(10個)注文コード40223653品番TPKN43ZTR AH130
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
逃げ角(度)11材質AH130形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06099712
2008-12-23
用途: フライス加工等

職人に評判が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする